メトロポリス
メトロポリスの シャツ・インナー
メトロポリスの 靴下
DS827RTC Storm BLOK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
62886119
品番
DS827RTC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
防水透湿三層構造。Realtree MAX-5 Camo生地使用。
色
カモフラージュ
サイズ(cm)
24〜26
指タイプ
通常
特性
防水・撥水
仕様
保温レベル:3
サイズ
M
混率(%)
表側:51ポリエステル、43ナイロン、6ポリウレタン、ライニング:ポリウレタン(ポレールメンブレム)、裏側:75ポリエステル、22ナイロン、3ポリウレタン
丈区分
くつ下丈:クルーソックス