※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=ロケット1.0x6穴 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付 WPH 62887040 SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=ロケット1.0x6穴 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付 WPH 62887040 SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=ロケット1.0x6穴 1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付 WPH 62887040

1.2分サイズ・ステンレス洗管ホース(内管:ソフトナイロン) ロケットタイプ バルブ+M22オス 芯棒Φ14付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62887040 品番 SNH-01(硬線) 20M 5+9+SP+バルブ+M22オス 芯棒Φ14=ロケット1.0x6穴
販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

一般的に配管洗浄業者が使用している洗管ホースです。
外装に柔軟性のあるステンレスワイヤーを編み込んでおり、滑りが良く複雑な配管でもスムーズに入り込むホースです。

用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 材質内管チューブ:ソフトナイロン 長さ(m)20 先端片側ロケットノズル(後方6穴x穴径1mm) 片側バルブ+M22オス 芯棒Φ14 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)35 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする