マグネットベース フレキシブルタイプ

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62887914 品番-
販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。

質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※吸着対象物が薄い場合や軟鋼版以外の材質では、吸着力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着する面に凹凸や塗装がある場合は吸着力が低下しますのでご注意下さい。
※逆さや垂直に取り付ける際は十分に吸着されているかどうかを確認してから作業を行って下さい。
※子供の手の届かないところに保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62887914
2026-01-20
用途:
オシロスコープのプローブ固定
製造業

本来の使用ではないですが、オシロスコープのプローブをマスキングテープにて先端に固定することにより、使用することができました。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品:
62887914
2022-08-05
用途:
シム調整、バックラッシュ、
自動車・二輪車・自転車関連業

問題無く使えます、ダイヤルゲージ(ストローク式)は若干誤差が有るかもです、ゲージの測定圧にもよりますが、テストインジケータ(梃子式)では問題有りません、アリ溝も使いやすいです、コスパはかなり良いかも。

2人が参考にしています
対象商品:
62887914
2022-04-05
用途:
電動鋸とボール盤の振れ測定に使用

マグネット力が強く逆さにしてもしっかり固定してくれる。しかも低価格で満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
62887914
2022-02-15
用途:
計測作業
株式会社角藤 様 (建設業・工事業)

2回目の購入です、1回目購入の品は長持ちしたので2回目の購入をしました、使用して特の困る事は有りません。今後は注油に気を付けて使用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
62887914
2021-12-01
用途:
旋盤での芯出し
共同港運株式会社 様 (運輸・通信業)

特に良くも悪くもなく、いたって普通。あえて言うなら、もう少しマグネットが強力なら言う事なし。

対象商品:
06897475
2020-08-11
用途:
USB顕微鏡の固定。
株式会社ビエーン 様 (卸売・小売業)

実験的に入手して取り付けて使用してみました。思いとおりの作業性に満足です。

対象商品:
06897475
2021-02-18
用途:
鋼材加工
藤井機工株式会社 様

梱包の箱がもうちょっとしっかりした物がいいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする