SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62888878 品番 GSLW032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

袋の取り付け、取り外しのストレスから解放されるダストボックス
「袋をかけて、フタ枠で挟む」の簡単2ステップ
お部屋に馴染むシンプルなデザイン
徹底的に追求したスリム設計
壁にピタッとくっ付けて使えるから省スペース
抗菌・防汚加工
対応ポリ袋:45L(2分別時:30L×2)

用途オフィスや事務所、休憩室などに。ごみ箱 ダストボックス くず入れ 屑入れ 蓋付き ふた付き 角型 コンパクト 薄型 隙間 分別 材質PP 質量(kg)1.97 ブラック 容量(L)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×40.5×60.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする