AU13型ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62888991 品番 AU13-20M-S
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・エコキュートなど給湯器配管に便利です。
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。
・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。
・日本水道協会認証登録品

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-15〜100 寸法L(mm)55 寸法H(mm)46.5 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)12.5 最高許容圧力(MPa)1 呼び径(ねじ)R3/4×G3/4
注意
※・パッキンは消耗品です。交換が可能な場所に取付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする