CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62889000 品番 CBW1C-1613M-S
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
・給湯器配管に便利。
・ハンドルの長さ調整可能。
・取り付け姿勢は任意です。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)5〜35(二次側逆流時は80以下) 寸法L(mm)92 寸法H(mm)67.5 使用流体 最小内径(Φmm)12.5 呼び径(A)IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG1/2 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
注意
※流水方向を確認して使用してください。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。
※必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする