オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62889255
品番
CBWL7C-1613M-S
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・逆止弁内蔵のボールバルブ。
・給湯器配管に便利。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
5〜35(※二次側逆流時は80以下)
寸法H(mm)
67.5
寸法L1(mm)
49
寸法L2(mm)
52.5
使用流体
水
最小内径(Φmm)
10.5
呼び径(A)
IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじG1/2
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材