左右両開対応 鏡面仕上げ冷蔵庫40L 1ドア Trinityシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62889655 品番SH-14-MF40-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高級感のあるミラーガラス扉の40L冷蔵庫!
静音設計で寝室に置いても気になりません。
左右両開きに対応しているので、壁際への配置も問題なし!
庫内の棚は取り外し可能で2Lのペットボトルやワインボトルも余裕の大容量。

質量(kg)約13 ブラック 容量(L)40 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)65(50/60Hz共通) 冷却方式ペルチェ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×44.3×54.5 冷媒ノンフロン R600a 年間消費電力量(kWh/年)95.9(50Hz/60Hz共通)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※日時指定は承りかねます。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする