壁を傷つけない「立てる」収納 天然木クリーナースタンド 【Sottlie-ソッティーレ】収納BOX付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62889978 品番SJK-S-WHW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁を傷つけない「立てる」収納、天然木使用クリーナースタンド。
スティック掃除機やコードレス掃除機は便利だけど、倒れやすく置き場所に困る・・・そんなお悩みも便利でオシャレに収納問題を解決!
置くだけで充電も可能!ダイソンを始めフック付きクリーナーにも対応!
掃除機収納用ブラケットの取り付けにご利用いただける付属ネジ付。
届いたその日から簡単に設置が可能です。
便利な収納BOX付き。

掛数(本)1 ホワイトウォッシュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29×32×138.5 質量(kg)2.45 材質本体:パイン、収納BOX蓋:MDF、底板:合板
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※改良のため品質に差し支えの無い程度で仕様変更がある場合がございます。
※配達場所・天候・交通状況等により、配達にお時間がかかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする