壁寄せテレビスタンド ハイスイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62890188 品番 SWAT-H-TWAT-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングハイタイプ)!
最大可動域240度のワイドスイング機能付き!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!
震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質スチール/MDF 質量(kg)テレビスタンド:約18.1/棚:約2.3 ブラック ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。 耐荷重(kg)40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×123〜168/棚:約45×30×1.8 適合モニターサイズ32〜55インチ 外寸法・高さ(mm)テーブル:700/チェア:820
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※メーカーサイトにて適合表確認ください
※購入後にテレビが対応してなかったなどの理由で返品対応は出来かねます。
※専用棚にレコーダーやゲーム機などを置いた際に専用棚が平行になるように少し上向きになるように設計されております。商品の不具合ではございませんので予めご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする