SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233

SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233
SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233
SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233
SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233
SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233
SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233
SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233
SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233
SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233
SWAT-L-TWAT-WH 壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET ホームテイスト 62890233

壁寄せテレビスタンド ロースイングタイプ ロー・ハイ共通 専用棚 SET

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード62890233品番SWAT-L-TWAT-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(スイングロータイプ)!
最大可動域240度のワイドスイング機能付き!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!
震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。

用途
事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質スチール/MDF質量(kg)テレビスタンド:約12.3/棚:約2.3ホワイトピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。耐荷重(kg)40以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~11/棚:約45×30×1.8適合モニターサイズ32~55インチ
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※イメージ違い、注文間違い等お客様都合と判断される商品の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※メーカーサイトにて適合表確認ください
※購入後にテレビが対応してなかったなどの理由で返品対応は出来かねます。
※専用棚にレコーダーやゲーム機などを置いた際に専用棚が平行になるように少し上向きになるように設計されております。商品の不具合ではございませんので予めご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする