※メイン画像

バーキュートプラス スクイージーヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62891159 品番 69483004
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途床等の水切りに。 トラスコ品番202-1584 材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー) 長さ(mm)45 幅(mm)300 質量(g)190 耐熱温度(℃)120
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする