※メイン画像

69485001 バーキュートプラス スクイージーヘッド バーテック 62891213 69485001 バーキュートプラス スクイージーヘッド バーテック 62891213

バーキュートプラス スクイージーヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62891213 品番 69485001
参考基準価格(税別)¥15,492 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途床等の水切りに。 トラスコ品番201-8463 材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー) 長さ(mm)45 幅(mm)500 質量(g)270 ブレード長さ(mm)500
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする