※メイン画像

バーキュートプラス タンクブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62891247 品番 69150265
参考基準価格(税別)¥12,312 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

360°の作業面により、清掃時間を短縮できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途排水溝、グリストラップの清掃や大型鍋、タンクの清掃に。 トラスコ品番201-8499 長さ(mm)130 幅(mm)190 質量(g)380 線径(Φmm)0.5 材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート 材質(柄部)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)134 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)190
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする