※メイン画像
バーテック
バーテックの 厨房機器・設備・調理機械
バーテックの その他業務用厨房装置類
バーテックの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
バーキュートプラス ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62891423
品番
69498033
参考基準価格(税別)
¥8,808
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。
用途
アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル
トラスコ品番
201-6896
材質
アルミニウム合金
長さ(mm)
1300
色
赤
質量(g)
400
外径(Φmm)
25
耐熱温度(℃)
120
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。