※メイン画像

バーキュートプラス ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62891493 品番 69498021
参考基準価格(税別)¥6,684 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。

用途アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル トラスコ品番202-0042 材質アルミニウム合金 長さ(mm)800 質量(g)35 外径(Φmm)25
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする