MSJ2 JE-1 サンバイザージェットヘルメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62891739 品番 01002115
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ツーリングや街乗りなど、ライダーのための機能をふんだんに盛り込んだ次世代型ジェットヘルメット。
ジェットエボリューションJE-1。
エッジの効いたスピード感溢れるスポーツジェットです。
高速域でもブレないフィット感、安定感が増す大型リアスポイラー、吸排効率の高いベンチレーション、インナーサンバイザーなどエキスパートライダーも満足できる走行性能を実現しました。
他にもインカム用スピーカーホール、着脱内装、ワンタッチバックル、ヘルメットホルダー用Dリングなど最新の機能が満載です。

用途
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
内装着脱洗濯可
あご紐ワンタッチバックル
ヘルメットホルダー対応Dリング付き
インカム対応(スピーカーホールあり)※
メガネ対応※
※形状次第で合わない場合もあります。
材質帽体:ABS パールホワイト 質量(g)帽体:1445±50 サイズ(cm)Lサイズ(59〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする