※メイン画像

69472605 バーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド バーテック 62891947 69472605 バーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド バーテック 62891947

バーキュートプラス 高所マルチブラシヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62891947 品番 69472605
参考基準価格(税別)¥20,208 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

毛腰が柔らかく細かいホコリ、粉を清掃可能です。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途天井の清掃や高所にある配管の清掃に。 トラスコ品番201-8462 長さ(mm)580 質量(g)400 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート 材質(柄部)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)134
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする