※メイン画像
バーテック
バーテックの 厨房機器・設備・調理機械
バーテックの その他業務用厨房装置類
バーテックの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
バーキュートプラス 伸縮ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62891956
品番
69150372
参考基準価格(税別)
¥29,844
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。
用途
アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル
トラスコ品番
201-6889
材質
グラスファイバー
長さ(mm)
1500〜2800
色
青
質量(g)
640
外径(Φmm)
26
耐熱温度(℃)
120
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。