SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 携帯・小物ケース
スポンジケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62892628
品番
NI-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。スポンジがまるごと収納可能です。
ポケット入り口に補強しているので型崩れし難くなっています。
色
ブラック
材質
ターポリン生地
用途
スポンジなどの収納。
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×160×60
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。