リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー A3 乳白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
62892868
品番
F-79-1
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
A4/A3の書類もピッタリ入る!!
材質
ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
寸法(mm)
222 × 310
色
1乳白
規格
A4(A3・2ツ折)
収容数
コピー用紙30
グリーン購入法
適合