テージー
テージーの ファイリング
テージーの レールクリヤーホルダー
カラーバーファイルカバー ダークグレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
62893358
品番
CBC-11 ダ-クグレ-
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール
材質
再生PP
厚さ(mm)
表紙:0.2
色
ダークグレー
外形寸法(縦×横)(mm)
310×220
グリーン購入法
適合