クリヤーホルダー A4 C緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード62894338 品番F-78EC-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110

環境に優しいエコロジカルなクリヤーホルダー
破れを防止するカット加工。
特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。

材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm) 寸法(mm)220×1×310 クリスタルグリーン 規格A4 最大収納枚数(枚)【コピー用紙】30 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする