大額
大額の 看板・POP・掲示用品
大額の パネル/ボード/イーゼル
大額の ポスターフレーム/パネル
アクリルフレーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62894645
品番
5352 シキシ
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
スタンド、吊り下げともに縦・横どちらでも設置可能。色紙固定用のフレーム付き3枚構造。
付属品
吊り下げパーツ,スタンドバー付
材質
アクリル
厚さ(mm)
アクリル:表4,中3,裏2
寸法(mm)
収容:縦273×横242
質量(g)
940
規格
色紙
外寸(mm)
縦325×横294