SSG-2 スポーティグラス SK11 62896076

SSG-2 スポーティグラス SK11 62896076 SSG-2 スポーティグラス SK11 62896076

スポーティグラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色スモーク/シルバーミラー 注文コード62896076 品番SSG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色・フレーム色など9種類から選べます 他の種類を見る

日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。

レンズ色スモーク/シルバーミラー 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート 用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。 レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工
注意
※ご使用前に製品に傷や歪みがないかをチェックしてからご使用ください。
※熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。
※化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。
※作業中に保護めがねを外さないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62896076 SSG-2 09490916 SG-27 セフティハードグラス(サングラスタイプ) SK11 セフティハードグラス(サングラスタイプ) SK11 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62898246
2022-03-08
用途:
スポーツ
サービス業

デザインは気に入ったが、空いたビニール袋から取り出すととても新品とは思えない状態であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする