SK11
SK11の 安全ベスト・タスキ
SK11の 安全ベスト
SK11の ベスト型 安全ベスト
LED反射ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62896128
品番
SK-LED-N-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。高輝度反射テープ採用で視認性が高いです。高輝度突起型LED使用により視認性がアップしました。
色(本体)
紺
テープ地色
白
LEDランプ
あり
LED色
赤
用途
危険表記。
材質
テープ部分:塩化ビニール、メッシュ部分:ポリエステル
ウエスト(cm)
80〜120
着丈(cm)
60