SK11
SK11の 安全ベスト・タスキ
SK11の 安全ベスト
SK11の ベスト型 安全ベスト
LED反射ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
紺
注文コード
62896137
品番
SK-LED-N-ViY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。高輝度反射テープ採用で視認性が高いです。高輝度突起型LED使用により視認性がアップしました。
色(本体)
紺
テープ地色
黄
LEDランプ
あり
LED色
赤
用途
危険表記。
材質
テープ部分:塩化ビニール、メッシュ部分:ポリエステル
ウエスト(cm)
80〜120
着丈(cm)
60