安全グラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62896803 品番EG-1 クリア
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。
紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。

レンズ色クリアー レンズ紫外線99.9%カット 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質(フレーム)ポリカーボネート
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62896803
2026-04-07
用途:
工場内での安全確保に

工場内および外部納入の業者様用に購入・使用しております。レンズ面が大きく使い勝手が良いです。先日まで、EG-1 クリア 2pcsにてまとめ購入させていただいていたので、こちらの復活を期待しております。

対象商品:
62896803
2024-06-17
用途:
切断加工、溶接仕上げ作業時に

これまでは他社の高価な保護メガネを使用しておりましたが、そこそこ安価で、かけ心地も良く、飛散物もカバーしてくれるこの製品は作業現場からの評価も高く、安定供給も見込めるので継続的に購入・使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする