セフティグラス軽量クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62898036 品番SG-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。
傷に強いハードコートレンズです。

レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート レンズ紫外線99.9%カット 用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 JIS規格適合
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする