セフティグラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ紫外線99.9%カット 仕様ペトロイドレンズ使用 注文コード62898097 品番SG-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はレンズ・仕様3種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。

仕様ペトロイドレンズ使用 レンズ色クリアー レンズ紫外線99.9%カット 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 JIS規格適合 材質(フレーム)ポリカーボネート
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする