曜日別特売
ESG-1クリア スポーティグラス SK11 62898194

ESG-1クリア スポーティグラス SK11 62898194
ESG-1クリア スポーティグラス SK11 62898194

スポーティグラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
レンズ色クリア
フレーム色レッド・ブラック
内容量1個注文コード62898194品番ESG-1クリア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。

用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(g)約30フレーム色レッド・ブラックテンプル色レッド・ブラック
注意
※ご使用前に製品に傷や歪みがないかをチェックしてからご使用ください。
※熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。
※化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。
※作業中に保護めがねを外さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62898246
2022-03-08
用途: スポーツ
サービス業

デザインは気に入ったが、空いたビニール袋から取り出すととても新品とは思えない状態であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする