スポーティグラス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62898203 品番 ESG-2クリア
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日差し、眩しさから目を守るミラーコーティングレンズ採用のセフティグラスです。ミラーコーティング仕様で屋外での日差しの眩しさを軽減します。レンズ表面は曇り止め加工を施し、作業性抜群です。軽量(20g)かつ装着感のいいソフト鼻パッド+すれ防止テンプルラバーが付いています。スタイリッシュなデザインでスポーツやレジャーにも最適です。

レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリ塩化ビニール(PVC) 用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラス。 質量(g)約30 フレーム色ブラック・ブラック テンプル色ブラック・ブラック
注意
※ご使用前に製品に傷や歪みがないかをチェックしてからご使用ください。
※熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。
※化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。
※作業中に保護めがねを外さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62898246
2022-03-08
用途:
スポーツ
サービス業

デザインは気に入ったが、空いたビニール袋から取り出すととても新品とは思えない状態であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする