SK11
SK11の メガネ・ゴーグル・防災面
SK11の 安全メガネ
SK11の 2眼型 メガネ
セフティグラス軽量スモーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62898282
品番
SG-16N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。スモークレンズ採用で屋外での作業に最適です。傷に強いハードコートレンズです。
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
飛来物が発生する作業時の眼の保護。
形状
2眼型
材質(フレーム)
ポリカーボネート
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。