セフティグラス軽量イエロー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62898298 品番SG-17N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

かけ疲れしにくい軽量タイプのセフティグラスです。イエローレンズ採用で室内蛍光灯下などで明るい視野を確保します。傷に強いハードコートレンズです。

レンズ色イエロー レンズ紫外線99.9パーセントカット 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質(フレーム)ポリカーボネート
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62898298
2019-11-11
用途:
夜間の自動車運転
製造業

晴天時のみならず、雨天時でも視界が確保出来ました。もう手放せません。

対象商品:
62898298
2017-09-05
用途:
曇天模様のときの運転
運輸・通信業

理想的な使用感です。壊れ無さそうで値段も適当です。次もコレです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする