SK11
SK11の メガネ・ゴーグル・防災面
SK11の 安全メガネ
SK11の 2眼型 メガネ
セフティグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62898316
品番
SG-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安全性と快適性を兼ね備えたライトフィットグラスです。デュアルフィットノーズです。新設計ツインレンズです。
レンズ色
クリアー
レンズ
紫外線カット・くもり止め加工
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
飛来物が発生する作業時の眼の保護。
材質(フレーム)
ナイロン
注意
※作業中に保護めがねをはずさないでください。
※熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
※化学薬品取扱や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。
※この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。
※フレームの隙間から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も併せて使用してください。