くもり止めゴーグルプレミアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62898343 品番DG-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

驚異のくもり止め効果を発揮します。
レンズ内面にはプレミアムくもり止めコーティングを施し、脅威のくもり止め効果を発揮しいつまでもクリアな視界を確保し、安全快適に作業が可能です。
レンズ外面には表面硬化加工を施し、耐擦傷性に優れ傷が付きにくくなっています。ワイドレンズ採用により、広い視野を確保できます。

仕様マスク併用可能・ワイドビュー・ハードコートレンズ・メガネ対応 レンズ曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質(フレーム)軟質ビニール
注意
※くもり止め効果が薄れてきましたら、別売のくもり止めスプレープレミアムをご使用下さい。

商品説明動画

くもり止めゴーグル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする