SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
チューブ内径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
80
注文コード
62900035
品番
HYDB80H-75Z1
参考基準価格(税別)
¥40,540
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・シリンダストローク
など
8800
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能
外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
用途
耐環境仕様シリンダ
仕様
オートスイッチ用磁石:内蔵、ラバークッション:不要
材質
ピストンロッド:ステンレス鋼・硬質クロームメッキ
材質(シール)
外部:FKM(スクレーパ、チューブガスケット、ロッドパッキン)
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
最低使用圧力(MPa)
0.07
給油
クッション
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc3/8
シリンダストローク(mm)
80
オートスイッチ有無
なし