SK11
SK11の 安全ベスト・タスキ
SK11の 安全ベスト
SK11の ベスト型 安全ベスト
高耐久ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62900102
品番
SK-HiTo-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寒い地域にも最適な高耐久なベストです。寒冷地でも硬化しにく、テープ割れしにくいです。高輝度反射テープなので視認性抜群です。
ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。
用途
駐車場誘導、配達作業、倉庫作業、ゴミ収集作業時に着用。
材質
ウエア:ポリエステル、テープ:ポリウレタン
テープ地色
白
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
59
色(本体)
ネイビー
胴回り(cm)
90〜130