曜日別特売
SK-BIB-R 差し込み式ゼッケンベスト SK11 62900145

SK-BIB-R 差し込み式ゼッケンベスト SK11 62900145
SK-BIB-R 差し込み式ゼッケンベスト SK11 62900145

差し込み式ゼッケンベスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)レッド
内容量1枚注文コード62900145品番SK-BIB-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

遠くからでもはっきり見え、夜間作業に必需品の反射ベストです。前面・背面に差し込みケース付きでA4サイズの用紙を入れることができます。
ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。防災訓練や工場などの班分けに最適です。

用途
工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。
材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリ塩化ビニールテープ地色肩幅(cm)35着丈(cm)54色(本体)レッド胴回り(cm)90~130
注意
※反射ベストに使用している反射テープは、光があたると光源に向かって反射するタイプで、自発光・蓄光タイプではありません。
※洗濯は方法に関係なく行わないで下さい。
※ドライクリーニングとアイロンの使用は避けて下さい。
※使用後の汚れは布に水を含ませて拭いて下さい。乾燥させるときは乾いた布で拭き取り、直射日光を避け、風通しの良い場所で陰干しして下さい。
※保管する場所は、高温多湿な場所を避けて下さい。
※テープ部分の色が移行しますので、他の物と一緒にしないで下さい。
※タバコの火やたき火に絶対に近づけないで下さい。軟化したり変形することがあります。
※薬品・洗剤・油類など人体に有害なものを扱う作業にはご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62900136
2024-06-28
用途: 防災訓練
サービス業

差し込み式で、いろいろな用途で使用できるので、満足しています。
また、来月以降に追加で購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする