パトロールベスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62900206 品番 SK-PAT-ViG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

収納ポケットのある便利な反射ベストです。防犯パトロールや学校行事などに最適です。3つのポケット付きでスマホや小物の収納に便利です。
ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。

用途工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。 材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリ塩化ビニール テープ地色 肩幅(cm)38 着丈(cm)55 色(本体)蛍光グリーン 胴回り(cm)90〜130
注意
※反射ベストに使用している反射テープは、光があたると光源に向かって反射するタイプで、自発光・蓄光タイプではありません。
※洗濯は方法に関係なく行わないで下さい。
※ドライクリーニングとアイロンの使用は避けて下さい。
※使用後の汚れは布に水を含ませて拭いて下さい。乾燥させるときは乾いた布で拭き取り、直射日光を避け、風通しの良い場所で陰干しして下さい。
※保管する場所は、高温多湿な場所を避けて下さい。
※テープ部分の色が移行しますので、他の物と一緒にしないで下さい。
※タバコの火やたき火に絶対に近づけないで下さい。軟化したり変形することがあります。
※薬品・洗剤・油類など人体に有害なものを扱う作業にはご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62900188
2022-06-25
用途:
巡回員の外周り用
ユーワンプランニング 様 (サービス業)

薄暗い時にも安全性が重要なので目の覚めるような蛍光色にしました
値段の割にはもう少し期待していたほどではありませんが十分使えます
筆記用具・メモ帳はポケットに入れられ作業効率もいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする