クールベスト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62900224 品番 SK-COOL-ViY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性を高め、厚さによる負担を軽減し作業が行える反射ベストです。
超軽量でソフトな着心地で長時間作業の負担を軽減します。
ウエアのメッシュ孔も大きく通気性が抜群です。
高視認ウエアと高輝度ガラスビーズで昼夜を問わず視認性が高いです。
ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。

用途工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。 材質ウエア:ポリエステル、テープ:高輝度ガラスビーズ テープ地色グレー 肩幅(cm)34 着丈(cm)60 色(本体)蛍光イエロー 胴回り(cm)90〜130
注意
※反射ベストに使用している反射テープは、光があたると光源に向かって反射するタイプで、自発光・蓄光タイプではありません。
※洗濯は方法に関係なく行わないで下さい。
※ドライクリーニングとアイロンの使用は避けて下さい。
※使用後の汚れは布に水を含ませて拭いて下さい。乾燥させるときは乾いた布で拭き取り、直射日光を避け、風通しの良い場所で陰干しして下さい。
※保管する場所は、高温多湿な場所を避けて下さい。
※テープ部分の色が移行しますので、他の物と一緒にしないで下さい。
※タバコの火やたき火に絶対に近づけないで下さい。軟化したり変形することがあります。
※薬品・洗剤・油類など人体に有害なものを扱う作業にはご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62900233
2020-06-10
用途:
土木作業
建設業・工事業

反射テープが良く反射します。
軽くて丈夫なのですがお値段がもう少し安ければ
皆さん購入し易いのではないでしょうか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする