NW-HA18 IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 62903208 NW-HA18 IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 62903208 NW-HA18 IH炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン 62903208

IH炊飯ジャー 極め炊き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62903208 品番NW-HA18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ごはんの甘み成分(還元糖)を引き出す「プラチナ厚釜」
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」
「立つしゃもじ」つき

炊飯容量1升(0.18〜1.8L) ステンレス(XA) 消費電力(W)1350(炊飯時) 消費電力量(Wh)223(1回あたりの炊飯時)、20.4(1時間あたりの保温時) 省エネ基準達成率(%)112 年間消費電力量(kWh/年)130.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×39.5×23.5(ふた開き時の高さ)46 質量(kg)約4.9
注意
※お買い上げ時はエコ炊飯メニューに設定されています。お好みに合わせて炊飯メニューをお選びください。消費電力はエコ炊飯メニューの場合です。メニューによって異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62903199
2022-08-08
用途:
主食の玄米、おこわ、もちろん白米の炊飯に使います。
その他業種

極め炊きは2013年に初めて買いました。気に入って使っておりましたが、昨日、炊飯が出来なくなり、2台目の購入です。前回の物はパンとケーキも焼けましたが、今回はパンは焼けずケーキが焼けます。もちろん、白米や玄米、おこわや炊き込みなどは出来ます。ご飯はふっくらと炊き上がり美味しくいただけます。象印の炊飯器を買うつもりでホームページを見ていましたら全く同じ商品がありました。末永く愛されている商品だと言う事が分かりました。大切に使わせて頂きます。三台目も極め炊きにするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする