E-SD100B ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル 62903944 E-SD100B ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル 62903944 E-SD100B ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル 62903944 E-SD100B ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル 62903944 E-SD100B ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル 62903944

ラインテープ EーSD

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)100 注文コード62903944 品番E-SD100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はテープ幅・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

ブルー テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリオレフィン系フィルム 粘着剤ゴム系 粘着力12N/10mm 使用場所屋内 用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番208-3458 質量(g)900 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)50 引張強度(N/20mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
日東エルマテリアルブランドラインテープ おすすめガイド

日東エルマテリアルブランドのラインテープの比較表です。素材・使用用途などを比較して目的に合った商品をお選び頂けます。

通常タイプ
(はく離紙無し)
通常タイプ
(はく離紙付き)
高耐久タイプ 防汚タイプ 防汚・紙粉ゼロ
タイプ
凹凸面用・高耐久
タイプ
トラ柄タイプ
商品 ラインテープE-SD
ラインテープE-SD
ラインテープE-A
ラインテープE-A
ラインテープE-P
ラインテープE-P
ラインテープE-OC
ラインテープE-OC
ラインテープE-CR
ラインテープE-CR
粗面ラインテープLS
粗面ラインテープLS
トラ・ラインテープ
トラ・ラインテープ
はく離紙
光沢
重ね貼り × × ×
材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン

保護フィルム
ポリオレフィン ポリオレフィン 塩ビ
(厚手)
ポリオレフィン
巻き芯 プラスチック
用途
  • 工場、倉庫、体育館、店舗などに
  • コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ
  • 1~2人で施工する場合に
  • ドア開閉表示に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • パレット置き場に
  • 歩行者が多い区画に
  • その他、汚れやすい箇所に
  • クリーンルームに
  • テープ芯の紙粉がNGの箇所に
  • コンクリートなどの凹凸面に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • バース際の危険表示に
  • その他、注意が必要な個所に
使用例 ラインテープE-SD ラインテープE-A ラインテープE-P ラインテープE-OC ラインテープE-CR 粗面ラインテープLS トラ・ラインテープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37062453
2023-07-18
用途:
工場内の可動域表示の為

貼りやすくはがれにくく、橋上に適しています。床掃除にも影響なし。

対象商品:
37062471
2020-10-28
用途:
倉庫の区画ライン引き、フォークリフトの補修
運輸・通信業

剥離紙付きのものに比べ、非常に張りやすく粘着力も十分でした。品質が良い分価格もあがりますが、もう少し価格が下がれば定期購入したいと思います。

対象商品:
89629084
2018-11-04
用途:
学校の階段のセンターライン

直線的に引っ張ってるときは、こんなんで、粘着力が足りるかな?という位引き伸ばすのが楽なのに、1度、くっつけるとかなりの粘着力が有ります。張り治そうと剥がしても、伸びてしまうこともなくラインを乱すこともありません。適度な強度も感じられます。最高だと感じられました。

1人が参考にしています
対象商品:
89629111
2019-01-24
用途:
工場内の識別
製造業

工場内のエリア識別に使用しています。また劣化して貼り直す時に購入させていただきます。

対象商品:
37062453
2017-01-05
用途:
工場/倉庫の床区分の表示
アリーア メディカル株式会社 様

年末のオーダーでしたが、期待したとおり年始初日の今日、ちゃんと届きました。とても助かります。

対象商品:
89629075
2020-10-22
用途:
区画線に使用
ビューテック株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

雨と油に弱く、剥がれてしまうか破れてしまうのが気になります。

対象商品:
37062435
2017-09-15
用途:
試作作製

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品:
37062453
2016-09-29
用途:
パレット、台車等の位置決め

テープの貼付け易さは良いと思います。 色の具合がもう少し明るい黄色なら弊社工場内に合ったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする