用途耐環境仕様シリンダ
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵、ラバークッション:不要
材質ピストンロッド:ステンレス鋼・硬質クロームメッキ
材質(シール)外部:FKM(スクレーパ、チューブガスケット、ロッドパッキン)
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ個数2
ポートねじの種類M5 x 0.8
シリンダストローク(mm)25
オートスイッチ種類D-M9NAVL
リード線長さ(m)オートスイッチ:3