小型・交流無電源電流リレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62905553 品番CTU-8-CS50
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。
無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。
動作点は2〜10A/1〜50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。
200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。

種類電流リレー ねじ締付トルク(N・m)0.7 仕様(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A〜0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0〜0.1s/2A→0 (typ) 使用環境温度(℃)-20〜+60、≦80%RH 結露のないこと 質量(g)65 出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA) 出力端子2.8×0.5×5L 端子 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz) 電流レンジ(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A 動作表示出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする