50994 基礎縫いマスクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 62906436

 

50994 基礎縫いマスクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 62906436 50994 基礎縫いマスクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 62906436 50994 基礎縫いマスクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 62906436 50994 基礎縫いマスクセット アーテック[学校教材・教育玩具] 62906436

基礎縫いマスクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード62906436 品番50994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

調理実習や給食当番の際にも利用できて実用的!縫い幅を変えると自分に合ったサイズのマスクを制作できるよ!生地は裁断済なので、短時間で実用的な作品が作れます。

セット内容ダブルガーゼ×3、マスクゴム×2、ボタン4つ穴×1、スナップボタン×1 寸法(mm)ダブルガーゼ:250×270、ダブルガーゼ:150×230、ダブルガーゼ:150×120、マスクゴム:300、ボタン4つ穴:Φ15、スナップボタン:Φ15 ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする