アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手芸キット
基礎縫いマスクセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62906454
品番
50996
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
調理実習や給食当番の際にも利用できて実用的!縫い幅を変えると自分に合ったサイズのマスクを制作できるよ!生地は裁断済なので、短時間で実用的な作品が作れます。
セット内容
ダブルガーゼ×3、マスクゴム×2、ボタン4つ穴×1、スナップボタン×1
寸法(mm)
ダブルガーゼ:250×270、ダブルガーゼ:150×230、ダブルガーゼ:150×120、マスクゴム:300、ボタン4つ穴:Φ15、スナップボタン:Φ15
色
ピンク