ディーアンドディーカンパニー
ディーアンドディーカンパニーの マット・スノコ
ディーアンドディーカンパニーの マット
ディーアンドディーカンパニーの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ゴムチップマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62907793
品番
GM3031GB
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
色
緑黒
厚さ(mm)
10
幅(mm)
300
質量(kg)
0.8
奥行(mm)
300
材質
ゴム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません