ダイヤルのチューニングが微妙すぎて放送局が合わせにくい
ニッケル水素充電池で使用しています。単三三本をスペーサーで単一に全部で単三12本、すべてモノタロウで揃えました。取っ手のデザインも機能的だと思います。感度も良好です。
このラジオは屋外仕様の為、外での作業時に聞けるのは大変うれしい。また電池が単1型4個なので長持ちするのがうれしいい。
思っていた通りの商品でした。機械に吊り下げて使用
するので、軽いし 大きさも丁度良かったです。
電波の入りも、いいようです。
通常、野外では拡散してニュース等の会話が聞きづらいが、このラジオは明瞭に聞き取れるので重宝している。災害時の避難場所の使用で、受難中は輪になって情報に集中しているので問題無いが、長期的な避難生活になると、やはりイヤホーンが欲しい。野外での防水に重点を置いている為と推測するが、必要な時に栓を外せるジャック等工夫してもらえないか?
最悪、
チューニングが勝手に変わって
受信できない。
不良品だと思うけれど、安物の銭失いだった。
違う商品を買い替えた。
ワイドFMが聞きたくて高感度ラジオで検索したらこのラジオがでてきました。期待して買いましたがFMもNHK位で民放は電波状態の良い所をあちらこちら探さないとだめでした。それもワイドFMは入りません。田舎じゃダメかな。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。