FP6504 フィッツプラス プレミアム TENMA(天馬) 62913752 FP6504 フィッツプラス プレミアム TENMA(天馬) 62913752 FP6504 フィッツプラス プレミアム TENMA(天馬) 62913752 FP6504 フィッツプラス プレミアム TENMA(天馬) 62913752 FP6504 フィッツプラス プレミアム TENMA(天馬) 62913752 FP6504 フィッツプラス プレミアム TENMA(天馬) 62913752

フィッツプラス プレミアム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62913752 品番FP6504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと安心感を追及した、リビングにもオススメのチェスト。引出しの安全ロック仕様など、機能も充実しています。
超光沢感を採用したNEW パネルデザイン。インテリア性を高めたクオリティの高い機能とデザインの収納チェストです。

(天板)ブラックウッドト、(前パネル)シルキーブラウン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×410×850 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×345×150(×4段) 収納の目安各引出しにトレーナー約10枚 付属品スベリ止付き専用脚 トラスコ品番835-9960 材質(本体・引出し・ロック、ローラー)ポリプロピレン、(脚)ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)、(前パネル)スチロール樹脂、(天板)MDF化粧板 質量(kg)12.4
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター対応(別売)
※フィッツ差込式キャスター(ストッパー付き)対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする